Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 1,5 hbl Eca R.100 Aderltg halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07Z-K 1,5 hbl Eca R.100 Aderltg halogenfrei
H07Z-K 1,5 hbl Eca R.100 Aderltg halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517A-65666510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07Z-K 1,5 hbl Eca R.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
h07z-k

H07Z-K 1,5 hbl Eca R.100 Aderltg halogenfrei

Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
3,5 mm
Verarbeitungstemperatur:
-40..90 °C
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3474*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,4674*
€ 0,55621
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4374*
€ 0,52051
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,4174*
€ 0,49671
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.