| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65671332 Herst.-Nr.: 2170261/500 EAN/GTIN: 4044774750477 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 2170261/500 Dieses Kabel entspricht den CAN-Standard nach ISO 11898 und ist für den Einsatz auf Hochleistungs-Datennetzen mit 120 Ohm Nennimpedanz vorgesehen. Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0,22 mm | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Verseilelement: | Paare | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CANopen Leitung, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2 x 2 x 0.22 schwarz, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 802,605* | € 920,205* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 814,16* | € 926,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,62832* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|