Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL UL-Style 1015 AWG14 dbl PVC-Datenleitun UL-Style1015AWG14dbl


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 60615 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 60615 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517A-65674079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60615-100
EAN/GTIN:
     4060892207808
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HEL UL-Style 1015 AWG14 dbl PVC-Datenleitun UL-Style1015AWG14dbl

UL-Style1015AWG14dbl
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,08 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
3,7 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..90 °C
Nennspannung U:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,88*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 1,17*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.