Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIAF 0,75 ws Ri.100 Silikon-Litze


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIAF 0,75 ws Ri.100 Silikon-Litze
SIAF 0,75 ws Ri.100 Silikon-Litze
Artikel-Nr.:
     3517A-65680550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIAF 0,75 ws Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.

SIAF 0,75 ws Ri.100 Silikon-Litze

Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen. Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut. Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen. Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
2,4 mm
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3332*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4232*
€ 0,50361
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,3932*
€ 0,46791
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,3332*
€ 0,39651
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.