Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VVC4V5-K 18G0,75 Tr.500 Steuerltg geschirmt 18G 0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05VVC4V5-K 18G0,75 Tr.500 Steuerltg geschirmt 18G 0,75
H05VVC4V5-K 18G0,75 Tr.500 Steuerltg geschirmt 18G 0,75
Artikel-Nr.:
     3517A-65687372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VVC4V5-K 18G0,75 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 18x0,75 mm²

H05VVC4V5-K 18G0,75 Tr.500 Steuerltg geschirmt 18G 0,75

Starkstromsteuerleitung mit Cu-Gesamtabschirmung, für feste Verlegung oder flexible Anwendungen. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, an Fließbändern und Fertigungsstraßen. Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen als Energie- oder Verbindungsleitung in trockenen oder feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,10*
€ 13,21
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,95*
€ 13,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,16*
€ 12,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,52*
Zubehör
Cimco
120114
ab € 32,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.