Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 4...6A 1S1Ö Klasse 20 LRD10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric LRD
Schneider Electric LRD
Schneider Electric LRD
Artikel-Nr.:
     3517A-65760622
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRD10L
EAN/GTIN:
     3606480609572
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais

Motorschutzrelais 4...6A 1S1Ö Klasse 20 LRD10L

TeSys LRD thermisches Überlastrelais, 6A/690V, thermischer Einstellbereich 4-6A, Auslöseklasse 20, für den Schutz von 3-Phasen-Motoren 2,2kW@400V. Differenzialgerät mit Phasenausfall- und Lastunsymmetrieerkennung. Es verfügt über einen thermischen Einstellregler, einen Wahlschalter für die manuelle und automatische Rückstellung. Sowie auch einen Testwahlschalter für die Simulation einer Auslösung, Reset- und Stop-Tasten, eine Flaggenanzeige und 2 Hilfskontakte 1NO+1NC für die Fehlersignalisierung.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
4..6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 20
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 34,28*
€ 37,35*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 34,03*
€ 43,21*
1
€ 3,90*
ab € 35,22*
€ 44,55*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 55,23*
€ 68,13*
1
€ 8,95*
ab € 67,43*
€ 81,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XB5AA86102
ab € 3,82*
Ähnlich
Schneider Electric
LAD7C1
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.