Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65806596 Herst.-Nr.: VHD16 EAN/GTIN: 4012078059619 |
|
|
| | |
| Hülse 16 E-CU 16qmm VHD16 Für mehrdrähtige. verdichtete Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Ermöglicht die Nutzung der Klauke DIN Presskabelschuhe und Verbinder bei verdichteten Leitern. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Leiter-Form: | rund | Nennquerschnitt: | 16 mm² | Länge geeignet für: | Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung | Oberflächenschutz: | galvanisch verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2136* | € 0,2866* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,2191* | € 0,3091* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,22079* | € 0,31079* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2402* | € 0,3302* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2537* | € 0,3537* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|