Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhren-Löthülse 10qmm 552R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-65807611
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     552R
EAN/GTIN:
     4012078063708
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder

Röhren-Löthülse 10qmm 552R

Für eine Verbindung muss gelötet werden. Mit Lötloch und Fixierschrauben zur einfachen Verarbeitung. Verzinnt, Werkstoff CuZn 40 Pb 2. Schrauben: DIN 551 Stahl. 10 mm²
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
10 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
10 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
10 mm²
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Mit Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Anzahl der Schrauben:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,41147*
€ 3,41147*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,40*
€ 3,52*
2 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 2,4332*
€ 3,5732*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,84*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,931*
€ 4,091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.