Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bez. S:1..99+2..100 1X 209-699


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-699 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-699 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517A-65850065
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-699
EAN/GTIN:
     4017332273619
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Doppelstockklemme
Klemmenmarkierung
Zackband

WSB-Bez. S:1..99+2..100 1X 209-699

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
1, 3, 5, ..., 99 und 2, 4, 6, ..., 100 (1x)
nicht dehnbar
Aufdruck senkrecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bezeichnungsmaterial wago, zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 0,422*
€ 0,742*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,724*
€ 2,724*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,2785*
€ 2,8485*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,084*
€ 3,284*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,284*
€ 3,90796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,614*
€ 3,11066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,464*
€ 2,93216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,304*
€ 2,74176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,254*
€ 2,68226
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.