Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Aufteilkappe SEH3/25-9/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-65851379
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     169471
EAN/GTIN:
     4010311041148
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
schrumpfschlauch

Schrumpf-Aufteilkappe SEH3/25-9/schwarz

Abdichtende Aufteilkappe für kunststoff-, gummi- und papierisolierte Kabel. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft. Eigenschaften: Stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, absolut feuchtigkeitsdicht, druckdicht, sehr gute elektrische Eigenschaften, sehr gute mechanische Eiigenschaften. Lieferumfang: Warmschrumpf-Aufteilkappe.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
1,5..16 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
70 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 8,255*
€ 9,695*
1
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 11,81*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 10,24*
€ 11,93*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,17*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,31*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,695*
€ 11,53705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,255*
€ 9,82345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 193,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.