Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SR-SV-PG-21/15 SR-SV Pg21/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-SR-SV-PG-21/15 SR-SV Pg21/15
SKINDICHT-SR-SV-PG-21/15 SR-SV Pg21/15
Artikel-Nr.:
     3517A-65859911
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023627
EAN/GTIN:
     4044773354478
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21

SKINDICHT-SR-SV-PG-21/15 SR-SV Pg21/15

Kabelverschraubung SKINDICHT® SR-SV PG 21/15
Kabelverschraubung
PG 21
Klemmbereich (min./max.): 13.5 - 15 mm
Schlüsselweite 1: 30
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 65

Anwendungsgebiete: Labore
Maschinen- und Turbinenbau
Spezial-Kabelverschraubung mit FKM Knickschutztülle Unsere eigens entwickelte FKM-Rezeptur zeigt selbst bei Langzeittemperatureinwirkung von +165°C keinen Alterungseffekt
Kraftwerkstechnik
Nutzen: Seewasserfest
Robust
Für hohe Temperaturen
Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
Hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13,5..15 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 36,3239*
€ 43,105*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 48,42*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 42,89874*
€ 50,92874*
1
€ 6,90*
ab € 35,47*
€ 52,75*
10
€ 5,95*
ab € 66,23956*
€ 74,55956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,6809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 484,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.