Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 24:8, rot TCGT24-8RDPO-X RD26


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar rot 24/8 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar rot 24/8 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar rot 24/8 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar rot 24/8 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar rot 24/8 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar rot 24/8 26m/Box = 2 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar rot 24/8 26m/Box = 2 Rollen
Artikel-Nr.:
     3517A-65862917
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-32454
EAN/GTIN:
     4031026541259
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 24:8, rot TCGT24-8RDPO-X RD26

Schrumpfrate 3:1. Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb. Sonderfarben auf Anfrage. Kabeldurchmesser 1 mm bis 39 mm. Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien. Hochflexibel. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,97999999 mm
Länge:
13 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 189,24009*
€ 212,29013*
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 191,243*
€ 214,03291*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 196,45002*
€ 219,68011*
17 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 198,81004*
€ 225,75007*
30 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 222,4001*
€ 247,96005*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 212,29013*
€ 252,62525
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 209,83014*
€ 249,69787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,22007*
€ 240,64188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 197,86013*
€ 235,45355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 189,24009*
€ 225,19571
pro Packung
1 Packung enthält 13 Meter (ab € 14,55693* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 424,58026* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.897,98*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.910,13*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 780,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.