Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappen natur HV4823 PVC NA 2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzkappen natur
Schutzkappen natur
Schutzkappen natur
Schutzkappen natur
Artikel-Nr.:
     3517A-65864366
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-08239
EAN/GTIN:
     4031026185828
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle hellermann

Schutzkappen natur HV4823 PVC NA 2000

Guter und effektiver Spritzwasserschutz. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Die Schutzkappen und Winkeltüllen sind speziell für die Isolierung und zum mechanischen Schutz von Flachsteckhülsen konstruiert worden. Sie werden in allen Bereichen der Autoelektrik und der allgemeinen Anschlusstechnik eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2..5 mm
Bohrungsdurchmesser:
7,5 mm
Gesamtlänge:
27 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
16
€ 7,90*
ab € 203,44*
€ 227,54*
19 Tage
unbekannt
16
€ 5,90*
ab € 210,36*
€ 233,84*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 204,06*
€ 245,56*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 215,62*
€ 264,06*
22 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,90*
ab € 247,48*
€ 273,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,56*
€ 292,2164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,16*
€ 288,1704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,94*
€ 279,5786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,00*
€ 270,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,06*
€ 242,8314
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,10203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.