Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch dickw 55/15 mm, sw, m.Kle. HDT-AN-55/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch dickw 55/15 mm, sw, m.Kle. HDT-AN-55/15
Warmschrumpfschlauch dickw 55/15 mm, sw, m.Kle. HDT-AN-55/15
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65866770
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099380
EAN/GTIN:
     4046719486120
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 3m
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch dickw 55/15 mm, sw, m.Kle. HDT-AN-55/15

Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch HDT-AN handelt es sich um einen dickwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetzten Polyolefin. Er eignet sich zur Verwendung an allen Kunststoff- und Massekabeln sowohl für Verlegungen im Innenraum als auch für Freiluft- und Erdverlegungen. Dabei dient er der Isolation und Abdichtung von Verbindungen jeglicher Art, insbesondere auch als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
55 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
4,7 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
130 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 5,90*
ab € 18,72*
€ 25,68*
8 Tage
15
€ 6,95*
ab € 18,63*
€ 25,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 26,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,63*
€ 26,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,67*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.