| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65867020 Herst.-Nr.: F305-9240-00 EAN/GTIN: 4024092185199 |
| |
|
| | |
| Kabeleinführungsplatte KADP 24/11 bestehend aus wenigen Teilen, die KADP Platten benötigen keine Schutzeinrichtung um die Dichtheit bei Nichtnutzung des Einführungsloch zu schützen, Anwendungsbereiche: Anlagen-, Apparate- und Maschinenbau, Mess- und Regeltechnik, Antriebstechnik, mobile Studio- und Beleuchtungstechnik, Windkraft - und Solarenergietechnik, Elektroinstallation. Eigenschaften: Einführung der Kabel innerhalb von wenigen Minuten, Leichtes Einrasten der Platte in den Schaltschrank oder Gehäuse, Werkzeugfreie Montage, Hohe Packungsdichte, Reduzierung des Platzbedarfs um die Hälfte, Kabelschonend, Montierbar auf 24er Ausschnitt für Harting oder Wieland, Keine Störungen bei Datenleitungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flansch | Breite: | 112 mm | Höhe: | 36 mm | Tiefe: | 16 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,19* | € 18,46* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,85* | € 18,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,43* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|