Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 50qmm blau ICIAE5020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intercable ICIAE5020 Blau 1,03 cm
Intercable ICIAE5020 Blau 1,03 cm
Artikel-Nr.:
     3517A-65868092
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180798
EAN/GTIN:
     8014212202390
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse 50qmm blau ICIAE5020

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
20 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
50
€ 4,99*
ab € 0,1899*
€ 0,2699*
1 Tag
100
50
€ 4,98*
ab € 0,20305*
€ 0,28305*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,2126*
€ 0,3026*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2173*
€ 0,3104*
5 Tage
1400
50
€ 6,95*
ab € 0,2174*
€ 0,3105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.