Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh 4-6qmm M6 Gabelf. ICQ66G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable Quetschkabelschuh ICQ66G DIN46234 4-6qmm M6 verzinnt Gabelform
Intercable Quetschkabelschuh ICQ66G DIN46234 4-6qmm M6 verzinnt Gabelform
Artikel-Nr.:
     3517A-65868326
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180410
EAN/GTIN:
     8014212187574
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh gabelform
quetschkabelschuh

Quetschkabelschuh 4-6qmm M6 Gabelf. ICQ66G

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 13,95*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 14,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,89*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,46*
€ 15,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,47*
€ 22,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1547* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.