Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Verbindungsmuffe f.max.6Adern b.4qmm HAPPY JOINT 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Verbindungsmuffe f.max.6Adern b.4qmm HAPPY JOINT 6
Mikro-Verbindungsmuffe f.max.6Adern b.4qmm HAPPY JOINT 6
Artikel-Nr.:
     3517A-65872970
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     84027
EAN/GTIN:
     4011459840273
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kabelmuffe
kabelmuffe

Mikro-Verbindungsmuffe f.max.6Adern b.4qmm HAPPY JOINT 6

Gelgefüllte Mikroverbindungsmuffe, um elektrische Verbindungen schnell zu isolieren. Multifunktional, über die drei Adereinführungen können mit einer breiten Palette an Klemmen verschiedene Konfigurationen generiert werden. Inkl. 1 Stück Compact-Verbind
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
6
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1..4 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1..4 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 8,14*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,73*
€ 8,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,26*
8 Tage
40
2
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 17,53*
1
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.