| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65873708 Herst.-Nr.: 227392 EAN/GTIN: 4046827076817 |
|
|
| | |
| Drehgriff, klein Gewindeausführung 227392 Drehgriff, klein abschließbar, explosionsgeschützt, Typ: 8602C3-734-S-45H-E08, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Silikon, Befestigung: Gewindeausführung, Abschließbar in: einer Pos, mit einem Schloss, Bezeichnungsschild: 0/OFF - I/ON, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Ausführung des Betätigungselements: | langer Drehgriff | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Farbe der Leuchtmelderkalotte: | sonstige | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 30,5 mm | Breite der Öffnung: | 39 mm | Höhe der Öffnung: | 39 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,20* | € 62,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,97* | € 62,76* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,32* | € 64,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|