Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 1-Leiter CAMSV-C/24KV/400-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack CAMSV-C/24KV/400-630 1-Leiter-Verbindungsmuffe 370726
Cellpack CAMSV-C/24KV/400-630 1-Leiter-Verbindungsmuffe 370726
Artikel-Nr.:
     3517A-65874555
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     370726
EAN/GTIN:
     4010311181660
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder

Verbindungsmuffe 1-Leiter CAMSV-C/24KV/400-630

1-Leiter-Silikon-Aufschiebemuffe geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung. Mit Schraubverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
400..630 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 578,71*
€ 639,36*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 560,53*
€ 639,86*
€ 5,95*
ab € 589,56*
€ 654,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 596,31*
€ 657,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 663,09*
€ 722,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,36*
€ 760,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,33*
€ 742,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,80*
€ 720,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,74*
€ 707,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,71*
€ 688,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.