Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltschrumpfschlauch EPDM 17,5-35,1 mm, L406mm 8427.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltschrumpfschlauch EPDM 17,5-35,1 mm, L406mm 8427.16
Kaltschrumpfschlauch EPDM 17,5-35,1 mm, L406mm 8427.16
Artikel-Nr.:
     3517A-65875969
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035257
EAN/GTIN:
     8021684312656
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Isolierschlauch
Schrumpfschlauch
3m deutschland isolierschlauch

Kaltschrumpfschlauch EPDM 17,5-35,1 mm, L406mm 8427.16

3M Kaltschrumpf-Isolierschläuche der Serien 8420 und 8430 sind vor allem für die elektrische Isolierung bei allen massiven dielektrischen (Gummi oder Kunststoff) isolierten Drähten und Kabelspleißen mit bis zu 1.000 V nützlich. Sie eignen sich für Innen- und Außenbereiche. Sie bieten bei Kommunikationsleitungen und anderen nicht-elektrischen Anwendungen (einschließlich Kabelmantelreparaturen) oft einen guten physischen Schutz und eine Abschirmung vor Umwelteinflüssen.
Weitere Informationen:
Typ:
Kaltschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
35,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16,8 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
4,3 mm
Länge:
0,406 m
Betriebstemperatur:
90 °C
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,81*
€ 24,87*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,59*
€ 24,98*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 21,212*
€ 25,362*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,72*
€ 26,00*
1
€ 8,95*
ab € 21,46*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,362*
€ 30,18078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,332*
€ 28,95508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,212*
€ 25,24228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 253,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.