Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-COLD-R-M-63X1,5 53113670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-65877525
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53113670
EAN/GTIN:
     4044774398587
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing

SKINTOP-COLD-R-M-63X1,5 53113670

Kabelverschraubung SKINTOP® COLD-R M 63X1.5
Kabelverschraubung
M 63
Klemmbereich (min./max.): 28 - 39 mm
Schlüsselweite 1: 67
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min)

Anwendungsgebiete: Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität und Kältebeständigkeit
Anlagenbau
Off-Shore-Bereich
Klimatechnik
Nutzen: Hohe mechanische Belastbarkeit
Optimale Zugentlastung
Kälteschlagbeständigkeit
Erhöht kältebeständig
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
67 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28..39 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,61669*
€ 32,88669*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 46,25*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,42*
€ 52,75*
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,976*
€ 56,976*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 51,5669*
€ 62,7092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 56,976*
€ 67,80144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,646*
€ 63,83874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,226*
€ 60,95894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,976*
€ 55,90144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 284,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.