Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHIELD-KON GSB 5071 GN INNENHÜLSE 61749460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHIELD-KON GSB 5071 GN INNENHÜLSE 61749460
Artikel-Nr.:
     3517A-65877623
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61749460
EAN/GTIN:
     4044773372243

SHIELD-KON GSB 5071 GN INNENHÜLSE 61749460

Schirmanschlussverbinder SHIELD-KON GSB 5071 GN INNER SLEEVES
Schirmanschlussverbinder
Innendurchmesser: 1.87mm
Passender Crimpeinsatz:
grün
Anwendungsgebiete: Telekommunikation
Bahnanwendungen
Zur Verarbeitung von Schirmkabel von 1,1 bis 9,4 mm Dielektrikumsdurchmesser (Durchmesser nach Entfernen des Schirms)
Nutzen: Harte, stabile Innenhülse nimmt den Pressdruck auf und schützt dadurch die innenliegenden Leiter gegen mechanische Beanspruchung
Hexagonal-Verpressung der weichen Außenhülse gewährleistet eine einwandfreie elektrische und mechanische Verbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Isoliert:
nein
Außendurchmesser der Hülse:
2,44 mm
Innendurchmesser der Hülse:
1,87 mm
Hülsenlänge:
7,9 mm
Farbcode:
grün
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
€ 0,308*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
€ 0,3092*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.