| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65877632 Herst.-Nr.: 61749540 EAN/GTIN: 4044773371970 |
| |
|
| | |
| SHIELD-KON-GSB-5128-SR Innenhülse 61749540 Schirmanschlussverbinder SHIELD-KON GSB 5128 SR INNER SLEEVES Schirmanschlussverbinder Innendurchmesser: 3.25mm Passender Crimpeinsatz: silber Anwendungsgebiete: Telekommunikation Bahnanwendungen Zur Verarbeitung von Schirmkabel von 1,1 bis 9,4 mm Dielektrikumsdurchmesser (Durchmesser nach Entfernen des Schirms) Nutzen: Harte, stabile Innenhülse nimmt den Pressdruck auf und schützt dadurch die innenliegenden Leiter gegen mechanische Beanspruchung Hexagonal-Verpressung der weichen Außenhülse gewährleistet eine einwandfreie elektrische und mechanische Verbindung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-teilig | Hülsenform: | Innenhülse | Isoliert: | nein | Außendurchmesser der Hülse: | 3,86 mm | Innendurchmesser der Hülse: | 3,25 mm | Hülsenlänge: | 7,9 mm | Farbcode: | Silber | Bandware: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,02* | € 69,19* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,114* | € 69,314* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,49* | € 95,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5302* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|