Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen-DIN-BANDWARE 0,75-GR 61805180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-65877993
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805180
EAN/GTIN:
     4044773198850
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau

Aderendhülsen-DIN-BANDWARE 0,75-GR 61805180

Aderendhülse END SLEEVES DIN STRIPS 0.75 GR
Aderendhülse
Passender Crimpeinsatz:
Für Querschnitt: 0.75mm²
Gesamtlänge: 14cm
grau
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Isolierte Aderendhülsen in Bandform DIN 46228, Teil 4 für QUADRO
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,14*
€ 14,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,205*
€ 14,555*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 15,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 17,03*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 26,25*
€ 36,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.