Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 12,7 PLG500-1-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG500-1-E Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-1-E
ABB PLG, flexibler PLG500-1-E Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-1-E
Artikel-Nr.:
     3517A-65880070
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0742
EAN/GTIN:
     5414363172321
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch braun
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 12,7 PLG500-1-E

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, braun, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12,7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6,4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,39*
€ 152,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,8798*
€ 153,3564*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,1343*
€ 171,9043*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 151,4639*
€ 182,0939*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,06*
€ 185,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.