Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 4:1,Innen vorh. 18,0 PKG1806-0-D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB PKG, flexibeler PKG1806-0-D Schrumpfschlauch für feu PKG1806-0-D
ABB PKG, flexibeler PKG1806-0-D Schrumpfschlauch für feu PKG1806-0-D
Artikel-Nr.:
     3517A-65880917
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0525
EAN/GTIN:
     5414363127598
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4

Schrumpfschlauch 4:1,Innen vorh. 18,0 PKG1806-0-D

PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 18 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 2 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
2,1 mm
Länge:
2 m
Betriebstemperatur:
1100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,79*
€ 345,36*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,662*
€ 345,9175*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 315,7145*
€ 363,6745*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,6445*
€ 387,8045*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 358,2455*
€ 410,2155*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,36*
€ 410,9784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,60*
€ 405,314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,14*
€ 391,6766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,39*
€ 381,2641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,79*
€ 355,5601
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 59,758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.