Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm, orange 184480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 184480 Elektrischer Kontakt
Cimco 184480 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517A-65883742
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184480
EAN/GTIN:
     4021103844809
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen

Aderendhülse 0,5qmm, orange 184480

Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 2
Querschnitt: 0,5 mm², Länge: 14 mm
Isolationsfarbe: orange
VE/Stck.: 500.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00955*
€ 0,01344*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00995*
€ 0,01401*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00997*
€ 0,01404*
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01059*
€ 0,01489*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01221*
€ 0,01701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01401*
€ 0,01667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01394*
€ 0,01659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00995*
€ 0,01184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 4488
ab € 0,01445*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.