Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quickbox Schallschutz 3x1, Hohlwanddose 9798-77.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65884543
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9798-77.03
EAN/GTIN:
     7611614243771
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen

Quickbox Schallschutz 3x1, Hohlwanddose 9798-77.03

Quickbox® 3x1 (9798-77.03). Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Installationsart: Schallschutz | Tiefe: 50 mm | Breite: 83 mm | Länge: 205 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
83 mm
Länge:
205 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
73,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 41,40*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 33,27*
€ 41,52*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,09*
€ 45,55*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 39,10*
€ 49,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2445-50
ab € 0,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.