Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 240 x 7,5 mm natur ICC61091


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65890311
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     183154
EAN/GTIN:
     8014212392923
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 240 x 7,5 mm natur ICC61091

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe: natur, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
240 mm
Banddicke:
1,9 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
0..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,65*
€ 12,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,66*
€ 12,29*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,458*
€ 13,418*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,393*
€ 14,723*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,611*
€ 25,521*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.