Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 21,2, 16,0x21,2mm 10252202016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, PA, schwarz, 1 0252 202
Wellschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, PA, schwarz, 1 0252 202
Wellschlauch, Innen-Ø 16 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 50 mm, PA, schwarz, 1 0252 202
Artikel-Nr.:
     3517A-65890907
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10252202016
EAN/GTIN:
     4025113270740
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa

Wellschlauch AD 21,2, 16,0x21,2mm 10252202016

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-FD, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K, dickwandig - erhöhter Brandschutz, speziell für Schienenfahrzeuge, innen und außen gewellt, schmales und breites Profil, Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz, Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / EN 45545 (HL 3) 

Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit / gute Isolationseigenschaften / luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80° C / benzinbeständig 
/ weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig / EN 45545-2 HL3 für den Innen- und Außenbereich (R22/R23) / REACH und RoHS konform - Einsatzbereich: Schienenfahrzeuge - 
für statische und dynamische Verlegung speziell für Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21,2 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-50..100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,43*
€ 316,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,32*
€ 316,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,025*
€ 353,215*
Frei Haus
ab € 475,33*
€ 554,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,24*
€ 376,3256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,47*
€ 368,2693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,72*
€ 348,3368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,61*
€ 335,1159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,43*
€ 308,7217
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,1886* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012016
ab € 0,8682*
Zubehör
Flexa
15030012216
ab € 0,8682*
Zubehör
Flexa
15030020216
ab € 1,13*
Zubehör
Flexa
15030028216
ab € 0,8582*
Zubehör
Flexa
15030028016
ab € 0,8482*
Zubehör
Flexa
15030020016
ab € 1,1382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.