Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-RING PG 21 24X2 MM 321 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-RING PG 21 24X2 MM 321 G
Artikel-Nr.:
     3517A-65893994
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     321 G
EAN/GTIN:
     4024092015328
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-RING PG 21 24X2 MM 321 G

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Innendurchmesser:
24 mm
Schnurdicke:
2 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.