Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-MA-M/PG- 25x1,5/16 52104240LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, M25 auf PG16, silber, 52104240LF
Adapter, M25 auf PG16, silber, 52104240LF
Adapter, M25 auf PG16, silber, 52104240LF
Adapter, M25 auf PG16, silber, 52104240LF
Artikel-Nr.:
     3517A-65896109
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104240LF
EAN/GTIN:
     4064727490373
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

SKINDICHT-MA-M/PG- 25x1,5/16 52104240LF

Adapter SKINDICHT® MA-M/PG 25x1,5/16
Adapter
Innengewinde: PG 16
Außengewinde: M 25
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Ermöglicht den einfachen Übergang von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde
Für Gewindegrößen bis PG42 bzw bis M63 erhältlich
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Explosionsgeschützt:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0444*
€ 2,6455*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 2,09*
€ 2,67*
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,81*
1
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 5,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 133,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.