| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-65896235 Herst.-Nr.: 10107390 EAN/GTIN: 4007686043068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abzweigkasten COMBI 308/5 LG RD COMBI Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet für die Installation im Innen- und Aussenbereich und bei extremer Beanspruchung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt: | 4 mm² | Bestückung: | Schraubklemme | Form: | quadratisch | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Für Rohrdurchmesser: | sonstige | Einführung von hinten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |