Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-MS-M-BRUSH- 20x1,5-XL 53112527


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SKINTOP-MS-M-BRUSH- 20x1,5-XL 53112527
Artikel-Nr.:
     3517A-65896262
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112527
EAN/GTIN:
     4044778353506
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung

SKINTOP-MS-M-BRUSH- 20x1,5-XL 53112527

Kabelverschraubung SKINTOP® MS-M BRUSH 20x1,5 XL
Kabelverschraubung
M 20
Klemmbereich (min./max.): 7 - 13 mm
Schlüsselweite 1: 24
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Die Variante XL ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet
Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern
Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen
Nutzen: Innovativer, doppelter Lamellenkorb bei den Größen M 75 x 1,5 bis M 110 x 2 vereinfacht die Montage und verhindert Hebelwirkung bei schweren Leitungen
Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation
Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation gewährleistet, da das Kupferabschirmgeflecht durch die Messingbürste nicht beschädigt wird
Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt
Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 568,39*
€ 568,39*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 546,0325*
€ 569,1175*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 568,39*
€ 676,3841
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 22,7356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.