Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 weiß 100 m Rolle 309-20169(100)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), weiß, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), weiß, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), weiß, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), weiß, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), weiß, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), weiß, 100 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517A-65897306
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-20169
EAN/GTIN:
     4031026222943
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Warmschrumpfschlauch 2:1 weiß 100 m Rolle 309-20169(100)

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. Große Vielfalt an Farben und Größen. TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1,6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,43 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 1,68*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,4313*
€ 1,7013*
17 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 1,75*
100
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,76*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,52*
€ 1,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,7013*
€ 2,02455
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,4313*
€ 1,70325
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 170,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.