Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer f.2,5-4qmm, neutral SFC 2/21 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer f.2,5-4qmm, neutral SFC 2/21 GE
Leitermarkierer f.2,5-4qmm, neutral SFC 2/21 GE
Artikel-Nr.:
     3517A-65901949
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1805780000
EAN/GTIN:
     4032248273515
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer f.2,5-4qmm, neutral SFC 2/21 GE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
3..4 mm
Kabeldurchmesser:
3..5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5,8 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11058*
€ 0,15258*
21 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,111*
€ 0,155*
Lager 3517
120
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11125*
€ 0,15525*
18 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1115*
€ 0,1555*
19 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1188*
€ 0,1658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,15525*
€ 0,18475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14525*
€ 0,17285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13825*
€ 0,16452
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11125*
€ 0,13239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 18,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.