Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 4 -10 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 4 -10 OG
Aderendhülse AI 4 -10 OG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65903145
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200085
EAN/GTIN:
     4017918093730
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 4 -10 OG

Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,0206*
€ 0,0316*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0214*
€ 0,0328*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0218*
€ 0,0339*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0224*
€ 0,0344*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02262*
€ 0,03472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 139,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.