Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild WS-4K


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warnschild WS-4K
Warnschild WS-4K
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65903678
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004584
EAN/GTIN:
     4017918012205
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Blitzpfeil Kombi-Warnschild

Warnschild WS-4K

Warnschild, Platte, gelb/schwarz, beschriftet, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 23,5 x 13 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
13 mm
Höhe:
23,5 mm
Durchmesser:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 5,28*
€ 8,06*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,413*
€ 8,304*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 8,41*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,6245*
€ 8,5045*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.