Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme M 10/10.NT bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme M 10/10.NT bl
Klemme M 10/10.NT bl
Artikel-Nr.:
     3517A-65904686
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA125121R0600
EAN/GTIN:
     3472591251210
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen blau
reihenklemmen

Klemme M 10/10.NT bl

Neutralleiter-Trennklemmen mit Schraubanschluss gibt es in Baubreiten von 5 bis 17 mm. Sie erfüllen Verdrahtungs- und Anschlussbestimmungen von Installationen, die gemäß DIN VDE 0100 oder DIN VDE 0108 konzipiert sind. Für TNS- oder TN-C-S-Netze in öffentliche Gebäude und Installationen ist die Neutralleiter-Trennfunktion vorgeschrieben. Diese ermöglicht eine Isolationsprüfung der Leiter ohne Abklemmen des Neutalleiters.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
10 mm
Tiefe:
54,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,9796*
€ 3,7296*
50
Frei Haus
ab € 3,132*
€ 3,852*
27 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,5754*
€ 4,6106*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7296*
€ 4,43822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6896*
€ 4,39062
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5096*
€ 4,17642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3696*
€ 4,00982
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,9796*
€ 3,54572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.