Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsoptokoppler EMG10-OV-24DC/24DC/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsoptokoppler EMG10-OV-24DC/24DC/1
Leistungsoptokoppler EMG10-OV-24DC/24DC/1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65904991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2944229
EAN/GTIN:
     4017918081522
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais

Leistungsoptokoppler EMG10-OV-24DC/24DC/1

Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
21,6..26,4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5..36 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 42,10*
€ 45,63*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 42,283*
€ 45,863*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 44,07*
€ 47,70*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 47,73*
10
Frei Haus
ab € 44,257*
€ 47,827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,863*
€ 54,57697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,523*
€ 54,17237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,283*
€ 50,31677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 458,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
3770648
ab € 2,45*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
ab € 1,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2947585
ab € 0,2971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.