Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ZB 5,L #1050017:0391


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung ZB 5,L #1050017:0391
Klemmenmarkierung ZB 5,L #1050017:0391
Artikel-Nr.:
     3517A-65906963
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1050017:0391
EAN/GTIN:
     4017918507091
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix

Klemmenmarkierung ZB 5,L #1050017:0391

Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 391 ... 400, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6136*
€ 0,8926*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,625*
€ 0,895*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,90266*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65012*
€ 0,93012*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,658*
€ 0,938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.