Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65907179 Herst.-Nr.: 283-301 EAN/GTIN: 4017332286374 |
| |
|
| | |
| Abschlußplatte grau 283-301 Abschluss- und Zwischenplatte 4 mm dick grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 4 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,32* | € 0,56* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,32* | € 0,57* | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,57* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,327* | € 0,577* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,33* | € 0,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|