Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bezeichnungssystem W: 37/38 (50x) 209-536


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-536 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-536 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517A-65907394
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-536
EAN/GTIN:
     4017332273978
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago

WSB-Bezeichnungssystem W: 37/38 (50x) 209-536

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
37 / 38 (je 50x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,734*
€ 2,724*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,104*
€ 3,284*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,17616*
€ 3,37616*
14 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,2578*
€ 3,4978*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,3221*
€ 3,6265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,284*
€ 3,90796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,954*
€ 3,51526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,804*
€ 3,33676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,624*
€ 3,12256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,474*
€ 2,94406
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.