Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-L.Klemme 0,08-2,5mmq blau 261-304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 261-304 Anschlussblock 2P Blau
Wago 261-304 Anschlussblock 2P Blau
Artikel-Nr.:
     3517A-65907647
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-304
EAN/GTIN:
     4044918611251
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

2-L.Klemme 0,08-2,5mmq blau 261-304

2-Leiter-Klemme
ohne Drücker
für Anwendungen Ex i geeignet
mit Befestigungsflansch
1-polig
für Schraub- u.ä. Befestigungsarten
Befestigungsloch Ø 3,2 mm
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,276*
€ 0,376*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26608*
€ 0,37608*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2682*
€ 0,3782*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,38*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,271*
€ 0,381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-402
ab € 0,20527*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123.
ab € 0,429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.