Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstreifen STR 7 F.SCHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzstreifen STR 7 F.SCHT
Schutzstreifen STR 7 F.SCHT
Artikel-Nr.:
     3517A-65909374
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0515300000
EAN/GTIN:
     4008190182175
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
weidmüller klemmenmarkierung

Schutzstreifen STR 7 F.SCHT

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Magnetisch:
nein
Länge:
27 mm
Breite:
6,3 mm
Höhe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,13429*
€ 0,21729*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,14*
€ 0,226*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1405*
€ 0,2275*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1407*
€ 0,2332*
4 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1499*
€ 0,2429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.