Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierer dekafix ws DEK 5 FW 1-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierer dekafix ws DEK 5 FW 1-50
Klemmenmarkierer dekafix ws DEK 5 FW 1-50
Artikel-Nr.:
     3517A-65909375
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0473460001
EAN/GTIN:
     4008190135157
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
weidmüller klemmenmarkierung

Klemmenmarkierer dekafix ws DEK 5 FW 1-50

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84900
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03998*
€ 0,06028*
1 Tag
650
500
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0453*
€ 0,0613*
3 Tage
7300
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0417*
€ 0,0627*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0423*
€ 0,063*
51 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0468*
€ 0,0632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0473460051
ab € 0,03998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.