Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene, univers 30x10x180mm UM30BW (VE3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene, univers 30x10x180mm UM30BW (VE3)
CU-Schiene, univers 30x10x180mm UM30BW (VE3)
Artikel-Nr.:
     3517A-65916700
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM30BW
EAN/GTIN:
     3250616230620
Suchbegriffe:
Kupferschiene

CU-Schiene, univers 30x10x180mm UM30BW (VE3)

Cu-Schienen, univers, 30 x 10 x 180 mm, 1 Satz = 3 Stück
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,59*
€ 107,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,89*
€ 109,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,61*
€ 116,42*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,02*
€ 117,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,19*
€ 158,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.