Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Verschlußschraube M20x1,5 10.2015 PA 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Verschlußschraube M20x1,5 10.2015 PA 7035
PA-Verschlußschraube M20x1,5 10.2015 PA 7035
Artikel-Nr.:
     3517A-65918906
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.2015PA7035
EAN/GTIN:
     4024092101168
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din m20 x ...

PA-Verschlußschraube M20x1,5 10.2015 PA 7035

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0678*
€ 0,0997*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0703*
€ 0,103*
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07425*
€ 0,10895*
4 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0797*
€ 0,115*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0715*
€ 0,1183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,1139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033011
ab € 0,1028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.