Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband MBJ16-100-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65919545
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556620
EAN/GTIN:
     3479775566207
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband

Masseband MBJ16-100-8

Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ16-100-8, 120 A Strombelastbarkeit, 31,57 kcmil (16 mm²), 3,937? (100 mm), 0,335? (8,5 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1,5 mm
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 4,18*
€ 5,53*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,27*
€ 5,64*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,12*
€ 6,25*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 6,93*
27 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.